1/2" adapter med lynskiftepatron
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Drev: Firkantdrev, DIN 3121 til brug med skralde eller andet firkantet drev
- Hul til låsestift og not til O-ring
- Spids: 1/4" og 5/16" indvendig sekskant, DIN 3126
Anvendelsesområde
Universalholder til 1/4" bits eller 5/16" bits
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!