Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 1
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 2
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 3
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 4
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 5
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 6
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 7
Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele

Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kompakt sortiment af universaltopnøgler i en metalkasse, 23 dele


  • Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til brug på farten

  • Den robuste metalkasse med håndtag og clipsfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt

  • Værdifulde værktøjer, der forbliver sikkert på plads under transport

  • Manglende værktøjer ses på et øjeblik


Ideel løsning til vanskeligt tilgængelige skruer


  • Anvendelsesområderne omfatter motorkøretøjer og erhvervskøretøjer, motorcykler og cykler, maskinteknik, præcisionsteknik og møbelindustrien

  • Kombinationen af meget kompakte, flade og vinklede skralder og forlængerne gør det muligt at få adgang til skruer under trange og vanskeligt tilgængelige forhold

  • Talrige praktiske detaljer forenkler skrueopgaverne


Ét værktøj passer til alle: Universaltopnøgle til 5 forskellige drev


  • Hver af de korte topnøgler med tolvkantet fatning passer til sekskantede metriske, firkantede metriske, tolvkantede metriske, sekskantede tomme og udvendige TX-skruehoveder

  • Sortimentet indeholder 6 bredder over fladerne fra 5 til 13 mm

  • Det betyder, at næsten alle skruetilslutninger er mulige

  • Sættet fuldendes med en lang bitholder med lynskiftepatron til de 15 bits

  • De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantdrev og TX


Kraftige og effektive tilspændinger med tilspændingsmomenter på op til 40 Nm


  • De to stive forlængelser overfører kraften direkte

  • Den meget slanke, vendbare skralde med dens kompakte, vinklede hoved har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør arbejdet komfortabelt og sikkert

  • Den lille rotationsvinkel muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne

  • Skruehastigheden kan accelereres med tommelfingeren på den riflede skive

  • Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd


Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Overfladerne er forkromede og polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Værktøjets lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring