Affaldsbeholdere
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaldsbeholdere
Affaldsspanden installeres nemt til Würths indvendige biludstyr
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med foldelåg
- Med bærehåndtag
- Inkluderer vægbeslag og monteringssæt
- Slagfast og stødsikker
- Nem at rengøre takket være glatte overflader
- Polypropylenboks af fødevarekvalitet
- Ideel til opbevaring, transport eller sortering i produktion, fødevareforarbejdning eller catering
- Kan stables, når de er lukkede eller åbne
- Temperaturbestandig fra -20°C til +80°C midlertidigt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!