Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte - 1
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte - 2
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte - 3
13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

13-polet stikdåse 12 V Med afbryderkontakt til tågebaglygte

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Leveres med gummibund



System med 13 stifter


  • Bajonetstiksystem

  • Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C

  • Mærkestrøm: maks. 25 A (med 2,5 mm² ledning)

  • Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO 11446

  • Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger

Opfylder ISO 11446



Beskyttelsesklasse IP 54