Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Gevindtilslutning med gummipakning
Beskytter mod vandstænk og snavs
En gevindtilslutning er velegnet til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm
Med bajonetstiksystem
Mærkning af kontakter er i overensstemmelse med ISO 11446
Skruekontakter, der er modstandsdygtige over for højere trækbelastninger
Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
4882905
Mærkestrøm: Maks. 25 A (med 2,5 mm2 ledning)
Opfylder DIN/ISO 11446
Monteret på anhænger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!