Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rapid 2-komponent klar lak
Til permanent forsegling af restaurerede overflader og nymalede smådele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget hurtigtørrende 2-komponent klarlak med god påføringsevne og fremragende modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger, kemikalier og benzin
- Høj påføringshastighed
- Hurtigtørrende
- Konstant forstøvningstryk, indtil den er helt tom
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid og ridser
- Velegnet til pletreparation
Forarbejdningstid efter aktivering: maks. 14 timer. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til højkvalitets- og permanent maling af opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede malingssystemer.
Dåsen omrystes godt i 2 minutter før brug. Tag den røde trykknap af hætten, sæt den på stiften i bunden af dåsen, og skub stiften så langt ind som muligt. Tag den røde trykknap af, og smid den ud. Dåsen omrystes godt i endnu 2 minutter. Påfør 1-2 tynde spraylag på den forbehandlede overflade. Hold øje med den mellemliggende fordampningstid! Rækkevidde 250 ml: Ca. 0,5-0,75 m. Støvtæt: 7 minutter, berøringstør: 6 timer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!