Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
2-søjlet lift WEL 235B
2-søjlet lift WEL 235B - 1
2-søjlet lift WEL 235B - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

2-søjlet lift WEL 235B

Elektromekanisk lift, 3,5 t, med lav frihøjde

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Robust kvalitet


  • Kraftig konstruktion

  • Hovedmøtrik i PA6G+MOS2 (kunststof)

  • Trefaset motor: 400 V, 50 Hz, 16 A

  • Pulverlakeret


Tidsbesparende og nem at betjene


  • Rulleføring af løftestol

  • Elektromekanisk

  • Elektronisk synkronisering af løftearmene

  • Meget fleksibel armløsning


God arbejdsplads


  • Indkørselsbredde: 2650 mm


Kan bruges til biler med lav frihøjde


  • Lav frihøjde: 90 mm

CE-godkendt. Godkendt efter EN 1493:2010.