Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 1
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 2
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 3
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 4
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 5
3/8" ledhovedskralde, kan forlænges - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

3/8" ledhovedskralde, kan forlænges

Kan udvides til maks. 373 mm vha. låsebøsning med låseanordning
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
Standard: DIN 3122, ISO 3315



Optimal kraftoverføring


Teleskophåndtag, der kan forlænges til maks. 373 mm



Komfortabelt arbejde


  • Hurtig udkastning med sikkerhedslås

  • Fleksibelt, roterbart skraldehoved med lås. 72 tænder med en rotationsvinkel på 5°.