Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
3/8" topnøgler Sortiment med 16 dele
Praktisk metalkasse til værkstedsbrug og brug på farten, robust design, ZEBRA®-værktøj i professionel kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompakt basissortiment med 16 dele i en robust metalkasse
- Dette sortiment er et praktisk sæt med basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Tilhørende topnøgler til de mest almindelige skruer
- 3/8" sortimentet indeholder 12 topnøgler med bredde over fladerne fra 8 til 19 mm
- Med denne størrelse er løftestangseffekten større end med 1/4" værktøjer, men formen er mere kompakt end med 1/2" varianter
Kraftig og effektiv tilspænding
- Den stive forlængelse kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den vendbare skralde har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør det behageligt og sikkert at arbejde med den
- Det lille 5 graders buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Drejeskiven bruges til nemt at skifte mellem rotation med og mod uret
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!