Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Adaptersæt 6-i-2, professionelt 2 dele
Dette sæt gør det nemt at fastgøre fatninger til f.eks. værktøj.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
2 i stedet for 6 adaptere
En flytbar kvadratisk fatning passer til adaptere efter dine behov og erstatter derfor standardadaptere. Du kan bruge disse til både at reducere og forstørre
Inkluderet i leveringen:
- 1 x størrelse 1: 1/4" til 3/8", længde: 50 mm
- 2 x størrelse 1: 3/8" til 1/2"; længde: 65 mm
- Ved kombination er 1/4" til 1/2" også muligt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!