AGA svejse- og skæresæt X11
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AGA svejse- og skæresæt X11
Nemt at håndtere og med flere anvendelsesmuligheder, 18 dele
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indhold
- 1 håndtag
- 1 fastnøgle
- 2 rensenålesæt
- 1 svejse- og skæretabel
- 1 skæreindsats 90 ° med vippearm, acetylen
- 3 skæredyser, HA 211
- 3 ekstra pakninger
- 6 svejseindsatse, DIN/ISO
Leveres i plastkasse.
Anvendelsesområde
Anvendes til gassvejsning op til 10 mm, gaslodning, opvarmning og bukning af emner samt flammeskæring op til 50 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!