Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO® III 7.5 A2 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 1
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 2
AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 A2 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0&nbsp;mm - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO® III 7.5 A2 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved 8,0 mm

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Fremstillet af rustfrit stål A2. Ideelt til rammer af termisk behandlet træ. Med et lille cylinderhoved, kærv AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Sparer tid – ingen ankre påkrævet

  • Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Gennemgangsmontering

  • Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid efter isætning

  • Positiv låsning for høj bæreevne

  • Aftagelig

  • Næsten ingen udvidelseskræfter ved isætning
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten).