Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm
Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Fremstillet af rustfrit stål A2. Ideelt til rammer af termisk behandlet træ. Med et lille cylinderhoved, kærv AW30
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
- Sparer tid – ingen ankre påkrævet
- Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning
- AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter
- Gennemgangsmontering
- Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid efter isætning
- Positiv låsning for høj bæreevne
- Aftagelig
- Næsten ingen udvidelseskræfter ved isætning
Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten).
Oplysninger om brug
Retningslinjer for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre, 2010-udgave
Art.nr. 5995 000 000:
Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og arbejdsbelastningen (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.
Vinduesvægge ifølge tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et areal på over 9 m² og ulykkessikrede ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4
DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Ankre med en generel byggetilladelse eller en europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun ankre med en generel byggetilladelse eller europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre ulykkessikrede ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.
Andre oplysninger
Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten). Ulykkessikrede ruder, som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, må kun monteres med AMO-Combi-skruen, hvis den relevante individuelle godkendelse er indhentet, inden monteringen påbegyndes.
Bor i hulsten og hule blokke med et bor (uden slagmekanisme)
- Bor i hulsten og hule blokke med roterende bor (uden slagmekanisme)
- Juster vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller AMO® Bag
- Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde (se også 55.2 AMO® III 11,5 mm)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!