Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 1
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 2
AMO<SUP>® </SUP>III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 A2 type 2 cylinderhoved 8,0 mm

Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Fremstillet af rustfrit stål A2. Ideelt til rammer af termisk behandlet træ. Med et lille cylinderhoved, kærv AW30

  • Gevinddiameter: 7,5 mm
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Hoveddiameter: 8 mm
  • Indvendig kærv: AW30

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevinddiameter Materiale Hoveddiameter Antal PE
Pris/PE
0239230132
132 mm 7,5 mm Rustfrit stål A2 8 mm
100 stk.
023923092
92 mm 7,5 mm Rustfrit stål A2 8 mm
100 stk.
0239230112
112 mm 7,5 mm Rustfrit stål A2 8 mm
100 stk.
023923072
72 mm 7,5 mm Rustfrit stål A2 8 mm
100 stk.
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
  • Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk

  • Sparer tid – ingen ankre påkrævet

  • Korte installationstider, da der ikke kræves værktøj til isætning

  • AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

  • Gennemgangsmontering

  • Øjeblikkelig belastbarhed – ingen ventetid efter isætning

  • Positiv låsning for høj bæreevne

  • Aftagelig

  • Næsten ingen udvidelseskræfter ved isætning
Bemærk

Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten).