Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0 spånskrue

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0 spånskrue

A4 rustfri universal skrue med undersænket hoved (UH), AW-kærv, fræselommer og skaftefræser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tidsbesparende


  • Den gode pasform mellem bits og skrue gør, at man kan holde godt på selv lange skruer

  • Minimalt med cam-out-effekt


Energibesparende og skånsomt for værktøjet


  • ASSYgevindet sikrer 50 % energibesparelse

  • Skaftefræseren mindsker friktionen i træet, når skruen skrues i


Flot finish


  • Undersænket hoved

  • Fræselommerne er ikke så aggressive som fræseribbe, da de pakker træspånerne ned i træet under hovedet

  • Stanse-gevindet mindsker flækning af træet, specielt endetræ og kanttræ, ved iskruning


Gode udtræksværdier


  • ASSYgevindet gør, at den er svær at ”dreje” over


Bredt anvendelig


  • Fræselommerne gør, at skruen egner sig til både træ og beslag

  • Skruen er god til melamin og andre ’’fine’’ overflader
Bemærk

Da rustfri stål ikke kan hærdes, anbefales det at bore for i hårdere træarter for at undgå overophedning og brud.