Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ASSY® 3.0, blågalvaniseret Spånskrue
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blågalvaniseret Spånskrue - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blågalvaniseret Spånskrue - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ASSY® 3.0, blågalvaniseret Spånskrue

Særligt velegnet til at skrue tynde metalplader på træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbinder træ i stedet for at splitte det



Asymmetrisk gevind – højere hastighed


  • Lavt indskruningsmoment

  • Høj "overskruningsmodstand"

  • Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer


AW-kærv – mere kraft


  • Optimal kraftoverførsel

  • Fremragende pasform

  • Hurtig placering

  • Skruen sættes sikkert

  • Næsten ingen udskruning af bit

  • Ingen slingren

  • Ingen skade på skruens overfladebehandling

  • Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm


Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"


  • Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter

  • Reduktion af indskruningens tilspændingsmoment

  • Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Bemærk

Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum, som kortvarigt eller konstant er udsat for høj luftfugtighed! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.



ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastankre, f.eks. dyvelskruer, DIN 571 sekskantede træskruer eller Wüpofast skruer.

ETA-11/0190

Følg ETA-11/0190-specifikationerne, når disse skruer anvendes.