Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 COMBI træskrue med flange Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved med flange
Kraftig skrue med fuldgevind og forstærkning af skaftet til træ/træ-montering med skive eller præcis 90° metal/træ-montering i trækonstruktion i udendørsområder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter









Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Præcis pasform i metal og transmission med meget høj kraft kombineret med variabelt valgbare drevtyper
- Skaftforstærkning integreret på undersiden
- Kombination af sekskant- og RW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes
- Mindre spaltning, når skaftet undersænkes, på grund af fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- En justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og sikrer samtidig høj smidighed
- Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og konstruktion af din enhed. ASSY-skruer kan designes ud fra en ∅ 5 mm i Würths trækonstruktionssoftware
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Kan bruges til montage af beslag og andre bærende elementer.
Skruen erstatter en klassisk fransk skrue, hvor man sparer forboringen.
Anvendelsesområde:
- Elementkonstruktion
- Træpanelkonstruktion
- Konstruktionstræværk
- Metal-træ forbindelser
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Fuldgevindet, der starter umiddelbart under hovedet, giver mulighed for træ/træ- eller stål/træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt.
- Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-hjørnebeslagskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8
- Ved en belastningsbærende træ/metal-forbindelse skal ASSY-skruerne spændes med et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
- For at øge sammentrækningseffekten eller hovedets gennemtrængningsmodstand anbefaler vi at kombinere de præcist tilpassede skiver til ASSY 4
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde træ/træ-konstruktioner. For at opnå den bedst mulige komponentsamling må tykkelsen af den komponent, der skal monteres, ikke være større end længden af skaftet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!