Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ASSY® 4 CSMR dobbeltløbet gevind Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved med fræseribbe
Specialskrue med delvist gevind og riflet undersænket hoved med fræseribber til fastgørelse af spånpladegulvbelægning i indendørs tørre eller våde områder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter









Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Nem forsænkning i hårdt træ/blødt træ med højt knudeindhold samt træfiberplader
- Meget høj fræseevne på grund af fræserribber, der er placeret i det undersænkede hoved
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det dobbeltløbede gevind
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i dyvler eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer
- Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen
- Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen. Gevindet i dette tilfælde er helt placeret i den nederste anden komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra ∅ 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal RW-bitten med den rigtige størrelse anvendes
- Skruer med fuldgevind er velegnede til forstærkning og sammensætning af to komponenter med høj belastning. Komponenter skal forbindes uden mellemrum
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!