Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Terrasseskrue Nordic C4
Terrasseskrue Nordic C4 - 1
Terrasseskrue Nordic C4 - 2
Terrasseskrue Nordic C4 - 3
Terrasseskrue Nordic C4 - 4
Terrasseskrue Nordic C4 - 5
Terrasseskrue Nordic C4 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Terrasseskrue Nordic C4

El-galvaniseret stål med en 3 lags zink-flage belægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Lille undersænket hoved med ribber under hovedet


  • Hovedet kan sænket med let og rent takket være en lille diameter.

  • Ribberne under hovedet fræser spånerne væk.


RW – kærv


  • Bits passer perfekt ind i skruens kærv, hvilket gør det nemt at placere skruen

  • Bitten forhindres i at slingre og i at glide ud af skruen under indskruning
Bemærk

Fastskruning af terrassebrædder:


Indledende prøver er nødvendige. Forboring i træ kan være nødvendigt afhængigt af densitet og fugtindhold i træet.

Vejledende forbrug pr. m2


  • Dimension på bræt: 21 x 95 mm, c/c afstand strøer 400 mm = 55 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 120 mm, c/c afstand strøer = 35 skruer

  • Dimension på bræt: 28 x 145 mm, c/c afstand strøer = 30 skruer