Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metrisk, dobbelt flangenøgle 4 dele med POWERDRIV® kærv
Åben form, leddelt
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Design: Metrisk
Kærv: POWERDRIV, sekskant
Ringe vinklet 15 grader
230 graders drejelig sammenføjning
Stærke, kraftige hoveder
Krave til lavtliggende monteringer
Materiale: Krom-vanadiumstål
Overflade: Forkromet, mat
Indhold: 4 dele
1 af hver åben dobbelt ringnøgle, størrelse 13, 14, 17, 19
Specialdesign til pakmøtrikker, som er svære at nå, hvor pladsen er begrænset, f.eks.
- 13 mm bremserør til Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes og kabelforskruninger fra de fleste producenter af airconditionanlæg, f.eks. WAECO, Denso, Bosch, Hella
- 17 mm udstødningstemperatursensor i VW Passat
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!