Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Adapterkabel DoIP
Adapterkabel til diagnosekommunikation til Jaguar-, Land Rover- og Volvo-køretøjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Specielt designet til kommunikation med Jaguar-, Land Rover- og Volvo-køretøjer via internetprotokoller (Ethernet).
Dæksel:
Jaguar:
- F-PACE, I-PACE, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!