Sæt med fittings
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Muliggør brug af ringgaffelnøgle af skraldetypen med muffer og indsatser
Med låseknap til bøsning
Mindre end traditionelle skraldegreb
Indhold:
- Adapter, bøsningsholder, 1/2" til 19 mm skruenøgle
- Adapter, bøsningsholder, 3/8" til 13 mm skruenøgle
- Adapter, bøsningsholder, 1/4" til 10 mm skruenøgle
- Adapter, bitholder, 1/4" til 10 mm skruenøgle
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!