Advarselstape, skridsikker, standard
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Advarselstape, skridsikker, standard
Skridsikker reflekstape til farlige områder indendørs og udendørs, som f.eks. kanten af trin og ramper, arbejdsområder, løfteplatforme, værkstedsgrave og våde områder.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Selvklæbende
- Til medium til høje belastninger
- Forhindrer glide- og faldulykker
- Med silikonepapir
- Opfylder kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
- Tapen kan køres over af industritrucks, personbiler, erhvervskøretøjer osv. Det bør undgås at vende og dreje på tapen.
Bemærk
- Gul/sort tape til permanente farlige punkter og forhindringer
- Butylgrunder skal anvendes udendørs. Dette øger betydeligt tapens klæbeevne på alle overflader.
- Klæbefladen skal være tør og fri for fedt og støv.
Anvendelsesområde
Skridsikker advarselsmærkning til farlige steder indendørs og udendørs, som f.eks. trapper og rampekanter, arbejdsområder, løfteplatforme, smøregrave, våde områder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!