Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afdækningstape Soft Mask easy
Selvklæbende specialforsegling fremstillet af finporeret polyesterskum til lakarbejde på karosseri og bevægelige dele. Afdækningstape forsegler 95 % af alle åbninger på køretøjet for at beskytte mod laktåge.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til universel brug
- En tapebredde til de fleste anvendelser
- Til brug på karrosseri og på bevægelige dele (dør, motorhjelm, …)
- Kan forsegle og beskytte mod laktåge på 95 % af alle åbninger på køretøjet
Hurtig og nem at bruge
- Enkel justering ved at lukke døren
- Gentagen afdækning ikke nødvendig - simpelt holdetryk forhindrer primeren i at skinne igennem under efterfølgende maling
Skjult klæbebånd
- Maling klæber ikke på klæbemassen
- Fibre sætter sig ikke fast på de malede kanter
Ekstremt absorberende polyesterskum
Høj absorption af maling forhindrer dannelse af malingkanter.
Smal tapebredde
Præcis påføring pga. mindre materiale i åbningen.
50 meter tape i ét stykke
- Minimalt spild
- Omkostningseffektivt
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Beskytter bilens interiør mod laktåger under maling. Forsegling af døre, motorhjelme, bagagerumsklapper, soltage, brændstoftankklapper.
Sæt Soft Mask easy på karosseriet eller bevægelige dele som døre, hjelme, klapper osv. Sørg i denne forbindelse for, at den selvklæbende side af tapen altid vender indad. Tætningstapen sættes på plads, når de bevægelige dele lukkes. Tætningen sættes perfekt på plads ved forsigtigt at børste den udragende skum. Derfor er der ikke længere behov for at rette til eller klæbe på igen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!