Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Skørter og fastgørelsesbånd, belægning og overensstemmende asbestmærkning gør det muligt at overholde og opretholde tekniske forskrifter for arbejdssikkerhed i overensstemmelse med TRGS 519.
- Med fire løftestropper (længde: 25 cm)
- SWL-belastning: 1.500 kg
- Sikkerhedsfaktor SF: 5:1
- Stoftykkelse: 120 + 20 g/m²
- Med asbestmærkning i overensstemmelse med TRGS 519
"Asbest-, nedrivnings-, renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde" i overensstemmelse med TRGS 519.
Til akkumulering, lagring og fjernelse af asbestholdigt affald.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!