Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringskniv AM 281
Bløde komponentindsatser på strop og håndtag garanterer maksimalt greb
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skæredybden kan justeres ved hjælp af skruen for enden af håndtaget
- Klinge med titannitridbelægning for højere skærehastighed og længere levetid
- Automatisk justering til runde eller langsgående snit
- Reserveklinge med titannitridbelægning i kabinettet
- Made in Germany
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Til afisolering af kappe NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 fra ∅ 13 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!