Afisoleringstang AS 280
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afisoleringstang AS 280
Multifunktionelt værktøj: Selvjusterende afisoleringstang og kabelknive
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bladgeometri: V-formet
- Automatisk omskifter fra rundt til langsgående snit
- Skæredybden kan justeres ved hjælp af den riflede fingerskrue
- Ekstraklinge i øverste gribekappe
- Holdebeslaget kan låses i to positioner (∅ 4-16 mm og ∅ 16-28 mm)
- Optisk længdeskala: 8-20 mm
- Maksimal afisoleringslængde: 35 mm
- Fremstillet i Tyskland
Bemærk
Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.
Anvendelsesområde
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Afisolér selv på svært tilgængelige steder, f.eks. i styreskabe, UP, HW, beton-eldåser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!