Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afisoleringstang AS 280
Afisoleringstang AS 280 - 1
Afisoleringstang AS 280 - 2
Afisoleringstang AS 280 - 3
Afisoleringstang AS 280 - 4
Afisoleringstang AS 280 - 5
Afisoleringstang AS 280 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afisoleringstang AS 280

Multifunktionelt værktøj: Selvjusterende afisoleringstang og kabelknive
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
  • Bladgeometri: V-formet

  • Automatisk omskifter fra rundt til langsgående snit

  • Skæredybden kan justeres ved hjælp af den riflede fingerskrue

  • Ekstraklinge i øverste gribekappe

  • Holdebeslaget kan låses i to positioner (∅ 4-16 mm og ∅ 16-28 mm)

  • Optisk længdeskala: 8-20 mm

  • Maksimal afisoleringslængde: 35 mm

  • Fremstillet i Tyskland
Bemærk

Ikke egnet til arbejde på eller i nærheden af strømførende dele.