Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Afstandsskive
Afstandsskive (kompensationsskive), tolerance iht. DIN 522, ubehandlet stål, koldvalset
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Afstandsskiver/kompensationsskiver bruges til nemt at udligne eksisterende tolerancer ved placering og fastgørelse af et skaft, en aksel eller andre maskindele. De kan også bruges som passkiver til at minimere det normale bevægelsesspil forårsaget af produktionstolerancer for holderinge og nitter.
Delens nummer betyder: 0420 10 203
- >Præfiksnummer
- >Indvendig diameter
- >Udvendig diameter
- Det sidste ciffer er tykkelsen:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!