Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku LED-pandelampe Ergopower Strip
FLEKSIBEL COB-PANDELYGTE med Hybrid Power, sensorfunktion
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Blødt kabinet og linse, stærkt bælte med skridsikkert greb
Lysafgivelse/driftstid.
- Projektør
Trin 1: 100 lm (4 timer)
Trin 2: 400 lm (2 timer)
- Spot: 200 lm (2,5 time)
- Projektør+spot: 500 lm (~2 timer)
Kontrollér lampen via den fysiske kontakt eller sensorfunktionen.
Genopladelig 3,8V 1100 mAh Li-Polymer i høj kvalitet (medfølger), som kan oplades fuldt ud med et Type C kabel på omkring 3,5 time.
Den kan også bruge 3 AAA alkaline batterier (medfølger ikke)
Spotlightets vinkel kan justeres.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!