ABS 18 COMPACT M-CUBE akku bore-/skruemaskine
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ABS 18 COMPACT M-CUBE akku bore-/skruemaskine
Kompakt, kraftfuld, kulfri bore-/skruemaskine, akku, til middelsvært skrue- og borearbejde
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overophedning, overbelastning eller blokering af motoren slukker motoren for tidligt
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver og en lang levetid, der opretholder en mere stabil hastighedskurve selv under belastning
- LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Behageligt, ubesværet arbejde takket være det meget kompakte, ergonomiske og lette design
- Maksimal levetid og minimal slitage
- 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid
- Elektronisk signalkontakt
Styring af trådløse enheder
- Placeringen kan bestemmes i forbindelse med et genopladeligt W-CONNECT batteri med W-CONNECT modul. Modulet medfølger ikke i leveringsomfanget.
- Placering: Den sidst kendte placering af elværktøjet kan ses i ORSYonline appen.
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!