Akku bore-/skruemaskine, ABS 18 POWER M-CUBE
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bore-/skruemaskine, ABS 18 POWER M-CUBE
Meget kraftig og praktisk akku bore-/skruemaskine, specielt designet til intensiv brug på byggepladser med et tilspændingsmoment på 140 Nm
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Varianter
- Kontinuerlig overvågning af motoren, fordi den elektroniske motorbeskyttelsesfunktion i tilfælde af overophedning, overbelastning eller blokering af motoren slukker motoren for tidligt
- Effektiv, vedligeholdelsesfri, kulfri EC-motor med effektreserver og en lang levetid, der opretholder en mere stabil hastighedskurve selv under belastning
- LED-lyset på batteriblokken sikrer et godt oplyst arbejdsområde
- Robust design til krævende brug på byggepladser
- Maksimal levetid og minimal slitage
- 13 mm Röhm metalborepatron med loddede kæber i karbid
- Elektronisk signalkontakt
Styring af trådløse enheder
- Placeringen kan bestemmes i forbindelse med et genopladeligt W-CONNECT batteri med W-CONNECT modul. Modulet medfølger ikke i leveringsomfanget.
- Placering: Den sidst kendte placering af elværktøjet kan ses i ORSYonline appen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!