Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ETS 12-125-A excentersliber, akku
Kompakt 12 V excentersliber med fremragende balance tæt på emnet, der giver optimal værktøjskontrol
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Slankt og kompakt design
Nem slibning selv under trange pladsforhold.
Hastighedskontrol
Til let slibning, mellemslibning, fjernelse af maling og slutbearbejdning af træ, finer, maling, spartelmasse samt mineral- og akryloverflader.
Overbelastningsbeskyttelse
Forhindrer overbelastningsskader på motor og batteri.
Lang motorlevetid
Effektiv og kraftig kulfri EC-motor med minimal vedligeholdelse.
Li-Ion-batteripakker og oplysninger om batteriets opladningsstatus
Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske akkuladestatusindikator på enheden, fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage.
Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!