Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku fugepistol AKP 12 COMPACT M-CUBE
Meget kompakt og praktisk akku fugepistol til klæbestoffer og fugemasser med lav til middel viskositet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Standard til 310 ml patroner, kan også bruges til 400 ml og 600 ml poser takket være valgfrit tilbehør
- Øjeblikkelig afkobling fra stødstangen og automatisk retur forhindrer dryp af tætningsmidlet/klæbemidlet
- Visning af ladestatus på batteriet sikrer konstant overvågning af resterende batterikapacitet.
AKP 12 er primært beregnet til påføring af tætningsmasser med lav viskositet. AKP 18 COMPACT anbefales til meget viskøse klæbe- og tætningsmasser, f.eks. rudelim.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!