Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Overfræser KF 12-A, akku

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Overfræser KF 12-A, akku

12 V overfræser med unikt design til optimal værktøjsstyring ved laminatfræsning og formfræsning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fremragende styring af fræsedybden


Hurtig makrodybdejustering, nem finjustering, fastlåsning af den indstillede skæredybde.



Spindellås


Hurtigt og nemt værktøjsskift.



Overbelastningsbeskyttelse


Forhindrer overbelastningsskader på motor og batteri.



Lang motorlevetid


Effektiv og kraftig kulfri EC-motor med minimal vedligeholdelse.



Li-Ion-batteripakker og oplysninger om batteriets opladningsstatus


Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske akkuladestatusindikator på enheden, fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage.



Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter