Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 1
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 2
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 3
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 4
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 5
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 6
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 7
Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE - 8

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Akku slagnøgle ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

Kompakt og kraftfuld akku slagnøgle med justerbart effektniveau og højt startmoment til alsidige anvendelsesformål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Tre effektniveauer plus en ekstra automatisk tilstand, der slukker for motoren, når slagmekanismen startes, hvilket minimerer risikoen for beskadigelse af skrueforbindelsen
  • Den høje hastighed og slagfrekvensen giver et højere løsrivelsesmoment på op til ca. 800 Nm, hvilket også gør det muligt at løsne fastsiddende hjulmøtrikker
  • Den kulfri motor med overbelastningsbeskyttelse har lav vedligeholdelse og er holdbar og kraftfuld
  • Ubesværet og brugervenligt arbejde takket være det kompakte og lette design med gummibelagt håndtag
  • Ingen tilbageslagseffekt eller vridningseffekt på håndleddet
  • Optimal belysning af arbejdsområdet takket være den tredobbelte LED på gearhovedet
Bemærk

Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen. Brug høreværn og sikkerhedsbriller.