Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku slagnøgle
Meget let 12 V roterende slagnøgle med kraftigt tilspændingsmoment trods dens utroligt kompakte og lette design. Perfekt egnet til korte spånskruer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Næsten ingen tegn på træthed under arbejdet
Takket være meget let vægt, meget kort og kompakt design
Perfekt oplysning af arbejdsområdet
Tre lysdioder på enhedens hoved oplyser indskruningspunktet.
Info om batteriets ladeniveau
Ingen uventet afladning af batteri takket være permanent batteriindikator på enheden.
Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V batteridrevne systemprodukter
Bemærk
Kan ikke anvende korte bits (25 mm) uden brug af bitholder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!