Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
AMO® III afstandsmontageskrue 7,5 type 2 cylinderhoved 8,0 mm
Til montering af vinduer i beton og massivt murværk. Med lille cylinderhoved. Forzinket stål, blå iriserende, AW30-kærv.
- Gevinddiameter: 7,5 mm
- Materiale: Stål
- Overflade: Galvaniseret
- Hovedtype: FIL
- Hoveddiameter: 8 mm
- Indvendig kærv: AW30
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kort monteringstid, kræver hverken dyvler eller sætteværktøj
- AW-kærv for længere bitlevetid, forbedret kraftoverføring
- Gennemstiksmontage
- Høj belastningshåndtering takket være positiv tilpasning
- Stort set ingen udvidelseskræfter ved opsætning
- Vinduesmontage kan foretages uden sideliggende lejer og afstandsklodser (tjek altid med ift-monteringsværktøj, afhængigt af monteringssituationen)
- Positiv låsning, aftagelig forankring uden ekspansionstryk
- Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning
- Testet brandsikkerhedsvarighed på 120 minutter
Det er vigtigt at kontrollere, at komponenterne er korrekt installeret i henhold til de specifikke konstruktionsforhold (f.eks. vægt på vinduesramme, overfladeegenskaber, hulmønster i mursten).
Vær opmærksom på retningslinjerne for planlægning og gennemførelse af installation af vinduer og husdøre (art.nr. 5995 000 000). Hvis det skal sikres, at vinduer er monteret, så de ikke falder ud, i overensstemmelse med gældende retningslinjer og bestemmelser, skal der anvendes godkendte fastgørelsessystemer (f.eks. beslag til vinduesmontage W-ABZ). Ellers kræves der godkendelse af hvert individuelt tilfælde.
Nyttige oplysninger:
- Justér vinduesrammer ved hjælp af justeringsklemmer eller Amo®-taske.
- Skruelængde = rammebredde + afstand + indskruningsdybde
- • Brug ift-installationsværktøjet til professionel og enkel planlægning af vinduesmontage. www.montagetool.de
Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton
Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.
Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 72,5 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.
ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008
Test af komponenter med karmskruer til fastgørelse af en glasdør med plastikramme (vinduesramme vægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til en struktur uden sidestøtter eller kalksandstensmurværk.
Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.
ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010
- Spændingsfri afstandsmontering af vinduesrammer af træ, plast og aluminium
- Rammekobling
- Montering af beslag til vinduesmontage, vinduessjækler, drejeankre og klobeslag (kort version af type 3)
Retningslinjer for planlægning og udførelse af installationen af vinduer og udvendige døre, 2020-udgave
Art.nr. 5995000000:
Fastgørelsen skal på sikker vis overføre alle standardkræfter, der påvirker vinduet, til strukturen og fundamentet. Den totale belastning skal derfor beregnes ud fra f.eks. vinduesbelastningen, vindbelastningen og arbejdsbelastningen (se DIN 1055). Det aktuelt gældende bygningsreglement angiver, at bygninger og deres komponenter skal planlægges på en sådan måde, at de ikke er farlige for menneskers liv og sundhed eller udgør en fare for den offentlige sikkerhed. Montering af vinduerne skal også opfylde dette kriterium.
Ved sikring af vinduesvægge i overensstemmelse med den tidligere DIN 18056-standard eller elementer med et overfladeareal på over 9 m2 og faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4, skal følgende overholdes
DIN 18056-standarden gælder for vinduesvægge med et minimumsareal på 9 m² og en minimumssidelængde på 2 m på den korteste side. Ankre med en generel eller en europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bør anvendes til dette formål. Tilsvarende må kun ankre med en generel byggetilladelse eller europæisk teknisk godkendelse eller med individuel godkendelse bruges til at fastgøre faldsikre ruder som angivet i de tyske tekniske regler for sikkerhedsruder (TRAV) eller DIN 18008-4.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!