Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Amo® III 7,5 type 2 skrue til vinduesramme Cylinderhoved, 8,0 mm, forzinket stål, blåpassiveret, RW 30-kærv

Med et særligt lille fatningshoved til indskruning i smalle vinduesfalse er fastgørelsen særligt velegnet til vinduer i beton og massivt murværk

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kort installationstid, kræver hverken sætteværktøj eller beslag

  • RW-fordybning for længere bitlevetid og forbedret kraftoverførelse

  • Gennemstiksmontering

  • Mekanisk låsning for høj belastningskapacitet

  • Stort set ingen udvidelseskræfter under montering

  • Vinduesmontering mulig uden sidestøttesten og afstandssten (afhængigt af monteringsforholdene, bekræft med ift-monteringsværktøjet)

  • Aftagelig forankring med mekanisk låsning og uden ekspansionstryk

  • Bæreevnen bevares, selv under termisk belastning

  • Testet varighed af brandsikkerhed på 120 minutter
Godkendelser
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.

  • Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (vinduesindkapslingsvægt 72,5 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010
Anvendelsesområde
  • Brandsikringstestrapport nr. 3174/0649-2 fra 12. januar 2000, i beton

  • Test for egnethed til fastgørelse af et oversvømmelsessikret vindue i overensstemmelse med ift-direktiv FE-07/1 foretaget af ift Rosenheim-instituttet.

  • Testrapport nr. 202 31790 fra 17. maj 2006

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (vinduesindkapslingsvægt 72,5 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Testene udføres uden sidestøtte og afstandsklodser, ift Rosenheim: Testrapport 105 34261 fra 21. november 2007

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 35697 fra 31. marts 2008

  • Konstruktionstest med rammeskruer til fastgørelse af et plastvindue (Rehau GENEO-system, vinduesindkapslingsvægt 70 kg, skrueforbindelse i profil uden stålarmering) til konstruktionen med kalksandstensmurværk.

  • Test udføres uden sidestøtter eller afstandsklodser.

  • ift Rosenheim: Testrapport 105 43036 fra 21. oktober 2010