Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Karmskrue AMO® III

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Karmskrue AMO® III

Selvskærende skrue med cylinderformet hoved (Ø 7,5 mm) og AW-kærv, el-galvaniseret zink-nikkel, min. 1200 salttågetimer

  • Gevinddiameter: 7,5 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Zink-nikkel
  • Hovedtype: FIL
  • Hoveddiameter: 7,5 mm
  • Indvendig kærv: AW30
  • Borehuldiameter i vinduesramme (dWin): 6 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde Gevinddiameter Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
0234236112
112 mm 7,5 mm Stål Zink-nikkel
200 stk.
0234236152
152 mm 7,5 mm Stål Zink-nikkel
200 stk.
0234236132
132 mm 7,5 mm Stål Zink-nikkel
200 stk.
023423692
92 mm 7,5 mm Stål Zink-nikkel
200 stk.
023423672
72 mm 7,5 mm Stål Zink-nikkel
200 stk.
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
Tids- og omkostningsbesparende


  • Gevindskærende


Presser ikke emnerne sammen


  • Spændingsfri afstandsmontage


Høj belastningsevne


  • Amo® III er testet af uvildige laboratorier for udtræksværdier, tværbelastningsevne og brandmodstand


Brandmodstandsevne i op til 120 minutter.