Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Anker til huldæk W-HD
Anker til huldæk W-HD - 1
Anker til huldæk W-HD - 2
Anker til huldæk W-HD - 3
Anker til huldæk W-HD - 4
Anker til huldæk W-HD - 5
Anker til huldæk W-HD - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Anker til huldæk W-HD

Anker med indvendigt og metrisk gevind til sikker forankring i forbelastede betonlofter med hul kerne. Med teknisk godkendelse. Stål, forzinket

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Der kan anvendes skruer eller gevindstænger

  • Ankeret kan også monteres uden for hulrumsaksen, op til 50 mm fra den forbelastede streng - maksimal fleksibilitet

  • Hurtig og nem installation - der kræves ikke specialværktøj

  • Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
Godkendelser
  • DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832

  • Brandbestandighed (underlagsmateriale: beton C45/55 eller C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832, brandsikringstestrapport nr. (3526/3426)
Bemærk
  • Konussen adskilles fra ekspansionsmuffen, når skruen eller sekskantmøtrikken tilspændes. - Vigtigt: Der kræves mindst tre skrue-/møtrikomdrejninger. Når installationsmomentet påføres, trækkes konussen ind i ekspansionsmuffen og udvider den

  • Forankring er kun tilladt i forbelastede betonlofter med hul kerne med en hulrumsbredde, der ikke overstiger 4,2 gange netbredden (bH <= 4,2 x bSt)
Anvendelsesområde
  • DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832

  • Brandbestandighed (underlagsmateriale: beton C45/55 eller C50/60): R30, R60, R90, R120: DIBt National teknisk godkendelse Z-21.1-1832, brandsikringstestrapport nr. (3526/3426)