Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Arbejdsbukser Nordic
Arbejdsbukser med stretch. Fremragende pasform, højt bomuldsindhold, der er åndbart, blødt og behageligt.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget åndbar, blød og behagelig bomuld
- Åndbart og behageligt strækstof med højt bomuldsindhold, dækket bukseknap
- Sidelommer, kortlomme, lårlomme med indbygget telefonlomme og id-kortlomme, tommestoklomme, hurtiglukning
- Skræddersyet knæled, elastik og skridsikker linning
- Refleksdetaljer
- Forstærkede stretch-knæpudelommer til 20 eller 25 cm knæpuder, 5 cm fold til benforlængelse
Elastisk kanvas, 97 % bomuld, 3 % Spandex - 260 g/m². Forstærkning: 100 % nylon - 210 g/m². Knæpudelommer lavet med Performance 4-vejs stretch-materiale - 287 g/m²
Må ikke tørretumbles
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!