Autoledning FLRYY 11 Y
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nominel spænding: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Kerneisolering på PVC-basis
- Indvendig kappe på speciel PVC-basis
- Udvendig kappe af speciel polyuretan, farve: sort
- UV-resistent og også overvejende modstandsdygtig over for olie, barskt vejr og kemikalier
I overensstemmelse med ISO 4141, del 1, 2 og 4 og DIN/ISO 6722-1 til 4
ADR-godkendt
TÜV-certificeret (TÜ.EGG.003-94)
Anvendelsesområde
Til ADR/GGVS-anhænger og -sættevogn
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!