Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Automatisk kabelspole

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Automatisk kabelspole

Forsyningsspænding: 230 V

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Vægmonteret

  • Terminal let tilgængelig fra udtrækssiden

  • IMQ-har godkendt H 05 VV-F PVC-kabel (nominel spænding 300/500 V)

  • Når skralden er sat i, kan du arbejde med den ønskede kabellængde (for hver 50 cm)

  • Automatisk fjederoptræk

  • Åbning til rullekabelføring

  • Konstruktionselementer af kabeltromle fremstillet af plast

  • Vægbeslag, som kabeltromlen kan dreje på
Bemærk

Ved længere tids brug skal kablet være helt trukket ud for at forhindre det i at blive overophedet og udløse den termiske beskyttelse. Leveres uden stik og fatning

I overensstemmelse med IEC 1242-EN 61242