Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Automatisk booster
Automatisk startfunktion. Starteffekt kræves først ved behov herfor, hvorved der opnås større starteffekt.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til mobil, netuafhængig starthjælp med startkabler af biler og lette erhvervskøretøjer med elektrisk system på 12 V eller 24 V.
- Automatisk beskyttelse mod omvendt polaritet
- Automatisk spændingsvalg 12 V/24 V (manuelt spændingsvalg også mulig)
- Fuldt isolerede, vinklede, massive klemmer med meget fleksible, fuldt gummibelagte ledninger
- Strømfri tilslutning til og frakobling fra køretøjets strømsystem
- Beskyttelse mod overspænding
- Beskyttelse mod overbelastning i starttilstand
- LED til batteristatus
- Kortslutningsbeskyttelse (internt batteri beskyttet med højspændingssikringer)
Dekra-testet
Til alle køretøjer med elektrisk system på 12 V og køretøjer op til 4000 cm³ med elektrisk system på 24 V
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!