Akku bajonetsav SBS 28-A
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku bajonetsav SBS 28-A
Kraftig, batteridrevet bajonetsav med litium-ion-teknologi. Batterikapaciteten kan frit vælges takket være PICK YOUR POWER.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
- Lav vægt, høj ydeevne og ingen hukommelseseffekt af det genopladelige batteri takket være litium-ion-teknologien
- Løbende overvågning af det genopladelige batteris kapacitet med opladningsindikatoren på batteriet
- Nem justering af omdrejningshastigheden til forskellige materialer via to-trins gearkasse
- Større arbejdssikkerhed garanteres, da sikkerhedskoblingen forhindrer, at elværktøjet beskadiges, og at brugeren kommer til skade, hvis savklingen sætter sig fast
- Værktøjsfri, hurtig udskiftning af savklingen med savklinge med hurtigt skift
- Værktøjsfrit, indstilleligt stop sikrer, at hele savklingens længde anvendes
- Lang levetid, da løftestangen med specialtætninger beskytter tandhjulene mod støv og forlænger elværktøjets levetid
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!