Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Basic hudbeskyttelsescreme
Afvaskelig hudbeskyttelsescreme forhindrer tilsmudsning med ikke-opløselige stoffer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektivt beskyttende lag mellem huden og hudgennemtrængende stoffer
- Reducerer kontakt med stoffer, der er skadelige for huden
- Hudens funktioner påvirkes ikke
Danner en tør, elastisk, berøringssikker beskyttelsesfilm
- Skridsikkert greb om værktøjer
- Efterlader ingen irriterende rester på emner eller værktøj
- Huden føles frisk efter rengøring
Forenkler rengøring af huden
Overflødiggør derfor rengøring af huden med uegnede midler, som er en vigtig årsag til en lang række hudsygdomme.
Økonomisk
- Utroligt økonomisk at bruge
- Der behøves færre rengøringsmidler, da vand ofte er tilstrækkeligt, og tidsforbruget på vask forkortes betragteligt
Fri for konserveringsmidler og silikone
Dermatologisk testet og biologisk nedbrydelig
Giver ikke beskyttelse ved arbejde med vand eller systemer, der er blandet med vand, f.eks. kølesmøremidler. Dette produkt kan ikke erstatte eventuelle foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger såsom handsker eller lignende.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Beskytter ved arbejde med olie, fedt, grafit, bitumenprodukter, maling, lak, klæbemidler, syntetisk harpiks, polyester, silikone og glasfiber.
Før arbejdet påbegyndes og efter vask af dine hænder eller kontakt med vand skal du gnide en mængde lotion svarende til en hasselnød ind i de rene hænder og vente et øjeblik på, at det trækker ind.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!