Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Oktanbooster, benzinadditiv
Til at øge oktantallet i brændstoffer af lavere kvalitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forhindrer slid
- Forbedrer køretøjets ydeevne
- Ren forbrænding
- Øger oktantallet
- Reducerer skadelige udstødningsgasser
Ved anvendelse i brændstof med lavere oktantal kan oktantallet øges med 3-8 point (afhængigt af den oprindelige brændstofkvalitet). Forebygger slid på ventilsæderne. Beskytter motoren mod ringelyde, bankelyde og genantændelse.
Oktan-boosteren føjes direkte til tanken. 300 ml er nok til 50-60 liter brændstof.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!