Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalbeslag PV14 med 1/4" tilslutningsgevind
Kompatibel med linjelaser MLG 19, CG 19, CG 19S og SG 19
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vandret og lodret justerbar
Vandret med 360° drejelig drejeskive
Lodret retning med britiske og metriske skalaer til nøjagtig måling af højde og markering
Kan maksimalt justeres 9 cm / 3,5” i højden
Bagside med stærke magneter
Nem fastgørelse til jernholdige overflader
Top med ophængningshul
Let at hænge på væggen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!