Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Beslag til ventilationskanal
I overensstemmelse med tæthedsklasse C
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Intet behov for montageskinne
- Hurtig fastgørelse med maksimalt 3 skruer
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Til direkte montering af ventilationskanaler, der er 0,6 mm til 1,5 mm tykke
Skru beslaget fast på ventilationskanalen. Monter den i loftet ved hjælp af stålwire og tilsvarende afslutninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!